カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(7)
  • 1.25(8)
  • 2(7)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 10.2(1)
7・10.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-vct」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
46,980税込51,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vct s-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct s-30