カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 250
- 2(34)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 22(21)
- 200(6)
シース色
カラー(2)
黒(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
導体タイプ
- より線(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(1)
HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 20.7(3)
20.7
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 26(2)
26
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801巻(10m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥139,800~税込¥153,780~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥179,800税込¥197,7801巻(10m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら