カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(2)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.75(2)
- 0.9(1)
- 1.25(4)
- 2(6)
- 5.5(6)
- 8(8)
- 14(7)
- 22(10)
- 38(9)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
導体外径(Φmm)
- 2.4(4)
- 2.5(2)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(5)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 33(1)
- 37(2)
- 39(1)
33・37・39
規格/略称
- 600V CV(2)
- IV(2)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60