カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 5.5(4)
- 8(5)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
シース色
灰(1)
黒(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「dv 2.6 2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。