カテゴリ
- 電気材料(7)
- VCTF(4)
- VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(4)
- 4(4)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.18(1)
- 0.3(9)
- 0.5(19)
- 0.75(31)
- 1.25(31)
- 2(37)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(5)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
灰(4)
黒(2)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・伸興電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vctf2」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥63,980税込¥70,3781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(5m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥59,980税込¥65,9781巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応