電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応