カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • KHD(1)
  • 三ツ星(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.3(2)
  • 0.5(12)
  • 0.75(14)
  • 1.25(15)
  • 2(12)
  • 5.5(4)
  • 8(3)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.5(2)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vsf0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV