カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(2)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
ブランド
  • 行田電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • タツタ電線(1)
芯数(C)
  • 3(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5.5(6)
  • 8(7)
  • 14(6)
  • 22(5)
  • 60(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 7.3(1)
  • 7.8(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
339,800税込373,780
1巻(50m)
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルカワイ電線
59,980税込65,978
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
21,980税込24,178
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ