カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(2)
- VCT(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
- 3.5(4)
- 5.5(11)
- 8(10)
- 14(8)
- 22(6)
- 60(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(3)
導体外径(Φmm)
- 7.3(2)
- 7.8(1)
- 9.1(1)
シース色
灰(3)
黒(1)
許容電流
- 91(1)
- 140(1)
- 165(1)
91・140・165
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVD(1)
- VVR(1)
600V CV・600V CVD・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1巻(30m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。