カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 固定用ケーブル(7)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 日合通信電線(4)
芯数(C)
  • 4(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 4
  • 0.2(15)
  • 0.3(36)
  • 0.5(55)
  • 0.75(100)
  • 0.823(8)
  • 1(6)
  • 1.25(112)
  • 2(114)
  • 3.5(60)
  • 5.5(49)
  • 8(36)
  • 14(34)
  • 16(20)
  • 18(17)
  • 20(16)
  • 22(34)
  • 24(11)
  • 38(21)
  • 60(10)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.6(2)
  • 2.8(2)
  • 4(1)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
  • 7.28(1)
  • 8.3(1)
2.6・2.8・4・6.6・7・7.28・8.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
249,800税込274,780
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS日合通信電線
339,800税込373,780
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS日合通信電線
549,800税込604,780
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F日合通信電線
479,800税込527,780
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
48,980税込53,878
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
94,980税込104,478
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
6極4芯特集