カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 石川特殊電線(1)
  • 日星電気(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 8(2)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 色カラー(2)
カラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lkgb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
固定用ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ