カテゴリ
- 電気材料(12)
- VCTF(8)
- VCT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(8)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.3(16)
- 0.5(29)
- 0.75(85)
- 1.25(85)
- 2(70)
- 2.0(8)
- 3.5(24)
- 8(6)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(8)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 3.1(8)
- 5.1(1)
ブランド
- 富士電線工業(3)
- 倉茂電工(1)
- オーナンバ(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(2)
- エスコ(2)
- カワイ電線(1)
富士電線工業・倉茂電工・オーナンバ・三ツ星・JAPPY・エスコ・カワイ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ミニ定尺品(VCTF)
JAPPY¥15,980税込¥17,5781巻(20m)5日以内出荷必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色導体公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
オーナンバ¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥6,700~税込¥7,370~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥84,980~税込¥93,478~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)