カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(1)
- VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.18(1)
- 0.3(9)
- 0.5(19)
- 0.75(31)
- 1.25(31)
- 2(37)
- 3.5(7)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(3)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(2)
シース色
灰(2)
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- JAPPY(1)
富士電線工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf2」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60