カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • CV・CVT(6)
    • VCT(1)
    • IV(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 昭和電線(2)
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 60
  • 0.75(2)
  • 1.25(4)
  • 2(7)
  • 3.5(5)
  • 5.5(6)
  • 8(9)
  • 14(9)
  • 14.0(1)
  • 22(9)
  • 38(9)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(7)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 5(6)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 9.3(4)
  • 10(1)
  • 11.6(1)
  • 15.2(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3黒・白・赤JIS規格JIS規格C3605RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
29,980税込32,978
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
関連キーワード
cvt 添加剤特集