カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 60
  • 0.75(20)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 11.6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv0.75」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
電線 0.75特集