カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 60
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3.5(2)
- 5.5(8)
- 8(9)
- 14(9)
- 22(7)
- 38(3)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 9.3(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 15(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 120(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 210(1)
- 230(1)
120・150・165・210・230
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥41,980~税込¥46,178~1巻(5m)ほか翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5