カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(3)
    • 可動用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.2(2)
  • 0.3(8)
  • 0.5(33)
  • 0.75(12)
  • 1.25(10)
  • 2(10)
  • 3.5(6)
  • 5.5(6)
  • 14(3)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(3)
  • 4.4(1)
  • 6.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(1)
  • 大電(1)
富士電線工業・三ツ星・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 4芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600