カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VCT(4)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(8)
  • 3.5(7)
  • 5.5(7)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
灰・黒
導体外径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 3.7(3)
  • 6.1(1)
3.6・3.7・6.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯 200v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(10m)
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。