カテゴリ
- 電気材料(5)
- 固定用ケーブル(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(5)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 3.6(3)
- 3.7(2)
シース色
灰(2)
黒(2)
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 弥栄電線(1)
- 富士電線工業(2)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「dv 2.6 2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。