カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 汎用ケーブル(4)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.9(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(5)
  • 1.6(2)
  • 2(7)
  • 3.5(6)
  • 5.5(6)
  • 14(7)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(5)
  • 100(5)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(5)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 1(3)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
関連キーワード
hiv特集