カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.2(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(6)
  • 0.75(14)
  • 1.25(14)
  • 2(14)
  • 3.5(7)
  • 5.5(6)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
シース色
  • 灰灰(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(3)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(2)
富士電線工業・三ツ星
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvctf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(29件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
電線 vctf特集