カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VCT(10)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(11)
シース色
  • シース色(3)
  • シース色(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(28)
  • 1.25(30)
  • 2(34)
  • 3.5(16)
  • 5.5(16)
  • 14(9)
  • 22(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(9)
  • 6.1(2)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(5)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2.0」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    12,980税込14,278特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせRoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    119,800税込131,780
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    229,800税込252,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    97,980税込107,778
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    48,980税込53,878
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
関連キーワード
vctf2.0×3芯特集