カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.18(1)
- 0.3(4)
- 0.5(7)
- 0.75(17)
- 1.25(32)
- 2(18)
- 3.5(7)
- 5.5(5)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 100(1)
シース色
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 3.7(3)
- 6.1(1)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(1)
富士電線工業・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf 1.25-3c」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60