カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
絞り込み
ブランド
  • 田中電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.75(8)
  • 1(1)
  • 1.25(10)
  • 2(7)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色カラー(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.1(1)
  • 12.2(1)
6.1・12.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線ビニル平形コード/スピーカーコード田中電線
99,980税込109,978
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
関連キーワード
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF