カテゴリ

  • 電気材料(21)
    • IV(21)
絞り込み
絶縁体色
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(7)
  • 100(5)
  • 300(9)
シース色
  • シース色カラー(18)
  • シース色(8)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(2)
芯数(C)
  • 1
定格電圧
  • 600(9)
600
許容電流
  • 19(1)
  • 27(3)
  • 33(2)
19・27・33
規格/略称
  • HIV(2)
  • IV(6)
HIV・IV
導体タイプ
  • 単線(8)
単線
定格温度
  • 60(6)
  • 75(1)
  • -(2)
60・75・-
仕上外径
  • 3.2(8)
3.2
ブランド
  • 愛知電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • エスコ(12)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
愛知電線・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    10,980税込12,078
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    30,980税込34,078
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    49,980税込54,978
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-522
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-521
  • 1.6mmx 20m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 20m IV電線(単線/青)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-506
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-524
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/白) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/白)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-512
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-514
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-511
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-515
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-516
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-513
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-523
関連キーワード
iv1.6特集
  • 関連カテゴリ
  • IV