カテゴリ

  • バイク純正部品(4,253)
  • メカニカル部品(2,643)
  • 切削工具(2,365)
  • バイク部品(2,092)
  • 制御機器(1,745)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,705)
  • 自動車純正部品(1,305)
  • 農業機械(948)
  • 物流用品(517)
  • オフィス家具(488)
  • 科学研究・開発用品(468)
  • 機構部品(420)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(367)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • 配管・水廻り設備部材(338)
  • 空調・電設資材(329)
  • 測定用品(262)
  • 作業工具(255)
  • トラック純正部品(207)
  • FA担当者のオススメ新商品(194)
  • トラック用品・パーツ(190)
  • 自動車補修部品(181)
  • 建築金物(162)
  • 事務用品(152)
  • カー用品(148)
  • 電気材料(146)
  • ねじ・ボルト・釘(141)
  • 自動車用オイル・ケミカル(119)
  • 自転車部品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • タイヤ・足回り(101)
  • 研磨材(89)
  • 家電(87)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 学童・教育用品(74)
  • 電動工具(74)
  • 保管用品(73)
  • 照明(72)
  • 梱包用品(67)
  • 作業服(66)
  • 医療(62)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 溶接用品(57)
  • 安全用品(52)
  • 卓上消耗品(51)
  • 厨房用品(51)
  • バッテリー・電装(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 介護用品(29)
  • 縫製用品(29)
  • 清掃用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 塗料(24)
  • 安全標識(23)
  • 住設機器(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 防災用品(21)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • テープ(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 日用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 測定関連サービス(12)
  • 農具(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • エンジン工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 完成車(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • ホンダ(4,029)
  • IKO(日本トムソン)(1,297)
  • SMC(1,159)
  • ミツビシ(886)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • Igus(イグス)(432)
  • 京セラ(347)
  • タンガロイ(327)
  • イスカル(315)
  • エスコ(311)
  • イトーキ(284)
  • MAZDA(マツダ)(254)
  • 三菱ふそう(210)
  • ハンマーキャスター(189)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(185)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(183)
  • Altrider (アルトライダー)(168)
  • TRUSCO(163)
  • サンドビック(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,819)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(64)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(530)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(106)
  • リサイクル・リビルト(27)
  • レンタル(9)
  • 修理(12)
  • 名入れ(6)
  • 校正(3)
  • 組立・設置・取付(384)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

24,348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(206件のレビュー)
169税込186
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(98件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(163件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 白に黒文字テープカシオ計算機(78件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 白に黒文字テープカシオ計算機(51件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(58件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エリエール イーナトイレットティシューダブル50m12R無香料 芯あり エリエールエリエール イーナトイレットティシューダブル50m12R無香料 芯ありエリエール
1,198税込1,318
1パック(12ロール)ほか
当日出荷
タイプダブル長さ(m)50シリーズエリエール
エリエール イーナトイレットティシューシングル100m12R無香料 芯あり エリエールエリエール イーナトイレットティシューシングル100m12R無香料 芯ありエリエール
1,198税込1,318
1パック(12ロール)ほか
当日出荷
タイプシングル長さ(m)100
プラグ ドレーン 12R-14191-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ ドレーン 12R-14191-00YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
主な適合純正品番36X-14191-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ボール (12R) 93507-32031 YAMAHA(ヤマハ)ボール (12R) 93507-32031YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番93507-32009主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
チップ JXPS12R/L-F タンガロイチップ JXPS12R/L-Fタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット スクリュ セット 12R-14105-00 YAMAHA(ヤマハ)パイロット スクリュ セット 12R-14105-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカR-12対応エアコンガス Air-Coolingタカトテクニカ(118件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(100g)ほか
当日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 黄に黒文字テープカシオ計算機(22件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウカメラ用リチウム電池 CR123Aモノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(11件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個)ほか
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
ワッシャ スペシャル 12R-24186-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ スペシャル 12R-24186-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
不燃Rコーナー12S15R フクビ化学不燃Rコーナー12S15Rフクビ化学
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
マグネットサインボード アラオマグネットサインボードアラオ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(41件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
マグネットフック ゼロスライド MagX(マグエックス)マグネットフック ゼロスライドMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から42日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 透明に黒文字テープカシオ計算機(35件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
...