カテゴリ
- 切削工具(27)
- ホールソーセット品(18)
- ホールソーカッター(8)
絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 21
- 15(13)
- 16(16)
- 17(14)
- 18(11)
- 19(12)
- 20(19)
- 22(28)
- 25(17)
- 27(29)
- 28(21)
- 30(17)
- 32(18)
- 33(26)
- 34(16)
- 35(29)
- 38(12)
- 43(15)
- 49(13)
- 50(12)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 64(1)
- 79(1)
- 85(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 113(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(11)
- 6.5(1)
- 10(4)
有効長(mm)
- 4(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 38(1)
ブランド
- ハウスビーエム(5)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ミヤナガ(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- KIドリル(7)
- JAPPY(5)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- トライアルコーポレーション(1)
「horuso」の検索結果

バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
六角軸ビニールホルソー
JAPPY¥2,398税込¥2,6381本当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!材質S45C刃厚(mm)1.5
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
バイメタルホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm
KIドリル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
(JFC-)DF超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
六角軸面取り付ビニールホルソー
KIドリル¥3,698税込¥4,0681本当日出荷樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
シャープホルソー
KIドリル¥3,298税込¥3,6281本当日出荷鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。全長(mm)100有効切削能力(mm)鉄板:2、石こうボード:13フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)0.95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸ビニールホルソーロング
KIドリル¥3,598税込¥3,9581本当日出荷樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
超硬ホルソー(薄板用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から5日以内出荷刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
シャープホルソー セット
JAPPY¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、インパクトドライバー(回転のみ)、電気ドリル(400W以下)
ホルソー (超開孔王)
JAPPY¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
六角軸ビニールホルソーロング
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適。塩ビパイプを綺麗に貫通可能。ビニル板貫通の瞬間、切片が落下。コンパネなど木材へも用途拡大。使いやすい六角軸を採用用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
シャープホルソー
JAPPY¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
超硬ホルソーセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
六角軸バイメタルホルソー
トライアルコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1本ほか4日以内出荷刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
超硬チタンホルソー
KIドリル¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷から7日以内出荷充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
プラスホルソー
KIドリル¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転