曜日別特売

シャープホルソー

シャープホルソー - KIドリルシャープホルソー - KIドリルシャープホルソー - KIドリルシャープホルソー - KIドリルシャープホルソー - KIドリル

鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。
スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。

用途
鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
全長(mm)
100
有効切削能力(mm)
鉄板:2、石こうボード:13
フトコロの深さ(mm)
22
刃厚(mm)
0.95
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
注意
※作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
※バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
※保護メガネを使用してください。
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516031KSS-28716-006128
¥6,540
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516040KSS-22716-006522
¥5,620
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516417KSS-35716-006635
¥7,720
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517370KSS-27716-006327
¥6,400
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517397KSS-33716-006733
¥7,300
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518691KSS-21716-006421
¥5,250
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする