カテゴリ

  • 切削工具(13)
    • ホールソーセット品(8)
    • ホールソーカッター(5)
絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム(5)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ミヤナガ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • マキタ(1)
  • KIドリル(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 24
  • 15(14)
  • 16(17)
  • 17(14)
  • 18(15)
  • 19(13)
  • 20(20)
  • 21(24)
  • 22(26)
  • 25(17)
  • 27(26)
  • 28(21)
  • 29(12)
  • 30(17)
  • 31(12)
  • 32(17)
  • 33(24)
  • 34(16)
  • 35(27)
  • 43(15)
  • 49(13)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 10(5)
有効長(mm)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 85(1)
  • 91(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 113(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「horuso」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
ホルソー378P(カッター) ミヤナガホルソー378P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から15日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソー(回転用)ハウスビーエム
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソー外径(mm)104刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
カチット超硬ホルソー両刃 マキタカチット超硬ホルソー両刃マキタ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソー(薄板用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガバイメタルホルソー充電薄刃ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転