絞り込み
厚さ(mm)
- 15
- 2.3(1)
- 4(3)
- 5.5(5)
- 9(5)
- 12(3)
- 13(11)
- 18(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
材質
- アカシア集成材(2)
- ゴム集成材(3)
- タモ(1)
- パイン(3)
- 集成材(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(15)
- シロクマ(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ウッドプラスチックテクノロジー(4)
- HOJO(4)
- ノダ(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ウッドワン(1)
- 池見林産工業(1)
- WOODPRO(1)
- 昭和木材(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「板 15mm」の検索結果

【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様
ノーブランド¥155税込¥1711枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 15mm厚
ノーブランド¥159税込¥1751枚3日以内出荷軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様
ノーブランド(4件のレビュー)¥157税込¥1731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
古材足場板 15mm厚
WOODPRO¥30,980~税込¥34,078~1セット(10本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷・足場板古材の標準商品で、板の表情はペンキ跡やサビ跡等が少なめの板を集めた標準的なグレード商品を、厚み約半分の15mmに加工した商品です。・表1面のみをなめらかに磨いて仕上げています。・裏面は切断面で古材の味わいはありません。・長さ方向にカットした木口は古材の風合いが無い内部の新材面が露出しています。用途棚板や床、壁材、家具基材など幅(mm)約200~210厚さ(mm)15
プラスチック製敷板 リブ付き
(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。材質ウッドプラスチック色黒エコマーク認定認定穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所)エコマーク認定番号23 118 005販売区分業務用
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 15mm厚
ノーブランド¥169税込¥1861枚3日以内出荷表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)15色ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
農業用敷板Diban
ウッドプラスチックテクノロジー¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。厚さ(mm)15(13+2)色茶系(ベージュ系)表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラットグリーン購入法適合
工事用敷板 Wボード(片面)
ウッドプラスチックテクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1枚5日以内出荷敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。安心の国内自社生産です。豊富なカラーとサイズです。国土交通省認定NETIS-VE登録品です。エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。用途地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)。敷き鉄板やゴムマットの代替品に。材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)15タイプ片面凸
桧化粧無地フローリング(2mm単板)/四本実加工 抗ウイルス セラミック塗装品
池見林産工業¥29,980税込¥32,9781束(16枚)3日以内出荷安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を長さ(mm)1900幅(mm)105厚さ(mm)15等級無地施工面積(m2)約3.192加工形状抗ウイルスセラミック塗装仕様
ユカフィット〈カバ〉 直張工法
DAIKEN(旧:大建工業)¥21,980税込¥24,1781箱(20枚)ほか当日出荷から36日以内出荷無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
Wボード 片面凸 黒
ウッドプラスチックテクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適材質ウッドプラスチック厚さ(mm)15(13+2)色ブラックエコマーク認定認定表面片面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004
ウッドプレート
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から8日以内出荷ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2
ゴム集成材
HOJO¥6,698~税込¥7,368~1枚翌々日出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
ラジアータパイン集成材
HOJO¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
集成材
HOJO¥10,980~税込¥12,078~1セット(2枚)4日以内出荷マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで使い易く、塗装のノリが良いため優美に仕上がります。同じ樹種との組み合わせで、引き出しの枠や軽量用の棚板などに。材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装
集成材
HOJO¥12,980~税込¥14,278~1セット(2枚)4日以内出荷トウダイグサ科の広葉樹で、滑らかな手触り。ほどよい堅さがあり加工が容易です。着色もよく、塗装性に優れています。適度の堅さがあり、収納棚や本棚などの棚板に適しています。材質ゴム(ラバーウッド)長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.64色調無塗装
アカシア集成材 塗装
ノーブランド¥539~税込¥593~1枚5日以内出荷から7日以内出荷茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。材質アカシア厚さ(mm)15
ラワンランバーコア合板
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781セット(5枚)5日以内出荷家具木工、棚板にピッタリの素材用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリランバーコア合板
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781セット(5枚)5日以内出荷ランバーコアに表面ポリコーティング、家具木工、棚板に適しています用途家具木工長さ(mm)1830幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】オークランバー 準両面仕様
昭和木材¥500税込¥5501枚5日以内出荷オーク単板を表面に使用したランバーコア構造の化粧材です。天然木ならではの温かみのある質感と高級感を持ちながら、無垢材に比べて反り・ねじれが発生しにくく、安定した品質を実現しています。準両面仕様のため、裏面も見せる用途に対応でき、意匠性を求められる家具や店舗什器にも適しています。合板と比較して軽量で加工性にも優れており、カット・穴あけ・ビス固定などの作業がしやすい点も特長です。また、塗装・オイル仕上げにも対応可能で、用途に応じた仕上げが行えます。見た目は無垢材に近く、施工性は合板に近い、バランスの取れた材料です。用途家具用途(棚板・天板・カウンター)、店舗什器(陳列台・什器パネル)、内装造作材(壁面・腰壁・化粧部材)、扉材・引き出し前板などに適しています。天然木の風合いを活かした空間づくりや、意匠性と施工性を両立したい現場におすすめです。DIYや木工製作にも使用できます。長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)15、18、21、24サービス分類オーダー・加工
合成ゴムマット『フィットくん』
ウッドプラスチックテクノロジー¥21,980税込¥24,1781枚4日以内出荷EVA樹脂製の軟質マットです。ゴムマットよりも湿気に強く、加水分解しにくいため寿命が大きく伸ばせます。重量もゴムより15%程度軽くなります。ゴムより若干硬質で持ちやすく、削れにくいため、長期での仮設に適しています。用途工事現場の路盤保護、農業・畜産業等の養生材、ゴムマットの代替用途として。材質合成ゴム長さ(mm)2000幅(mm)1000色黒系持ち手無し表面滑り止め:高さ2mm、裏面:フラットグリーン購入法適合
ラスティックフェイス防音床暖40VC
ノダ¥33,980税込¥37,3781ケース(24枚)4日以内出荷長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)15基材合板裏溝入り・裏面クッション材表面天然銘木単板工法直貼り表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
ユカフィット〈ナラ〉 直張工法
DAIKEN(旧:大建工業)¥21,980税込¥24,1781箱(24枚)ほか36日以内出荷無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
ユカフィット〈ナラ〉 捨張工法
DAIKEN(旧:大建工業)¥21,980税込¥24,1781箱(24枚)ほか36日以内出荷無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
ユカフィット〈カバ〉 捨張工法
DAIKEN(旧:大建工業)¥21,980税込¥24,1781箱(24枚)ほか36日以内出荷無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909