カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
    • 合板(9)
    • 合板フリーカット(7)
    • 集成材(1)
    • 木質ボード(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 9
  • 2.3(2)
  • 2.5(41)
  • 3(4)
  • 3.8(12)
  • 4(29)
  • 5.5(23)
  • 12(82)
  • 12.3(2)
  • 12.5(3)
  • 13(8)
  • 13.8(3)
  • 14.5(2)
  • 15(23)
  • 17(2)
  • 18(15)
  • 20(2)
  • 21(14)
  • 24(12)
  • 30(4)
寸法(mm)
  • 300×300(1)
  • 300×600(1)
  • 300×900(1)
  • 450×900(1)
  • 600×900(1)
  • 900×900(1)
  • 910×1820(4)
材質
  • MDF(1)
  • OSB合板(1)
  • その他(1)
  • シナ合板(2)
  • ラワン合板(3)
  • 針葉樹(2)
ブランド
  • ノーブランド(16)
  • 伊藤忠建材(1)
  • プライタ(1)
  • ゼニヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合板」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様ノーブランド(1件のレビュー)
97税込107
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)9長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 9mmノーブランド
65税込72
1枚
欠品中
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワンT2 カットベニヤ ノーブランドラワンT2 カットベニヤノーブランド
429税込472
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランドラワン構造用合板 特類2級ノーブランド(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1組(2枚)
当日出荷
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1組(2枚)
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
地球樹 Mクロス 伊藤忠建材地球樹 Mクロス伊藤忠建材
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。石膏ボード併用(9.5ミリ・12.5ミリ)面取りしてあるため施工時のパテ塗りが簡単です。台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板。ライナー紙(再生パルプ)寸法(mm)910×1820関連資料(2.69MB)
OSB合板 欧州産 ノーブランドOSB合板 欧州産ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820
【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様ノーブランド
95税込105
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)9長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
プラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2プライタ
6,098税込6,708
1式(5枚)ほか
11日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途合板の代わりや箱、什器などに!厚さ(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚ノーブランド
111税込122
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚ノーブランド
110税込121
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤDIY木材 シナベニヤ T2ゼニヤ
11,980税込13,178
1箱(5枚)
7日以内出荷
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
用途DIY木材に。
【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリ ノーブランド【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリノーブランド
139税込153
1枚
5日以内出荷
ユーカリどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。材質ユーカリ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベトナム 合板 9ミリ ノーブランド【オーダー】ベトナム 合板 9ミリノーブランド
139税込153
1枚
5日以内出荷
スタイラックス、アカシア、ビンタンゴールなどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
シナ合板 片面 ノーブランドシナ合板 片面ノーブランド
37,980税込41,778
1セット(5枚)
5日以内出荷
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆