カテゴリ

  • マスク(48)
    • 防じんマスク(取替え式)(48)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 重松製作所(20)
  • 興研(18)
  • SK11(1)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
規格
  • RL2
  • N95(1)
  • RL3(1)
粒子捕集効率(%)
  • 80~90未満(1)
  • 90~95未満(1)
  • 95~99未満(39)
  • 99以上(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)

「RL2」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/2071-RL23M(スリーエム)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚区分RL2粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下適合フィルター2071仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレータイプ取り替え式材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2071-RL23M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
[RL2] 防塵マスク(L) エスコ[RL2] 防塵マスク(L)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サイズL区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
[RL2] 防塵マスク(M) エスコ[RL2] 防塵マスク(M)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
[RL2] 防塵マスク(S) エスコ[RL2] 防塵マスク(S)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
サイズS区分RL2吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上指定防護係数10
取替式防じんマスク 3M(スリーエム)取替式防じんマスク3M(スリーエム)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。粒子捕集効率(%)95材質熱可塑性エラストマー形状全面形適合フィルター2071
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(42件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1015 興研防じんマスク 1015興研(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180-05 興研防じんマスク 1180-05興研(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
防じんマスク 1021R 興研防じんマスク 1021R興研(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1180C 興研防じんマスク 1180C興研(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
フィルター LAS-1 興研フィルター LAS-1興研(7件のレビュー)
749税込824
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
防じんマスク 1121R 興研防じんマスク 1121R興研(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)重松製作所(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
溶接作業用マスク SK11溶接作業用マスクSK11(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。種別取替式防じん区分RL2型式サカヰ式1005R-08型フィルターマイティミクロンフィルター1005用
防じんマスク用フィルタ(L2W) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L2W)重松製作所(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W仕様活性炭素繊維入りフィルタトラスコ品番331-6467質量(g)14アズワン品番64-8898-97
取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)重松製作所(7件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2適合マスクDR77R2
防じんマスク DR76U2-s 重松製作所防じんマスク DR76U2-s重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から60日以内出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
防じんマスク用フィルタ(U2) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(U2)重松製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s粒子捕集効率(%)96以上
取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2指定防護係数10
防じんマスク 1181R-03 興研防じんマスク 1181R-03興研(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM224号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97質量(g)165基準質量(g)145±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)47仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SC2 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SC2重松製作所(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から58日以内出荷
広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。
区分RL2種別取替式防じん国家検定合格番号第TM47号指定防護係数10
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
防じんマスク 1191D 興研防じんマスク 1191D興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)188以下(平均:169)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6)国家検定合格番号第TM232号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70)排気抵抗(Pa)35以下(平均:22)排気ゴム弁(交換部品)T-1K頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2W重松製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から58日以内出荷
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分RL2質量(g)235指定防護係数10
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用重松製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
防じんマスク 1091D 興研防じんマスク 1091D興研(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
溶接用マスク TRUSCO溶接用マスクTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。トラスコ品番396-3940材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維サイズM区分RL2吸気抵抗(Pa)80粒子捕集効率(%)96.0縦(mm)124横(mm)129型式検定合格番号第TM762号適合フィルターDPM-02YMF指定防護係数10
取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所取替え式防塵マスクDR28SL2WML重松製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別取替式防じん区分RL2質量(g)170国家検定合格番号TM328指定防護係数10
防じんマスク DR185L2W 重松製作所防じんマスク DR185L2W重松製作所(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
溶接用マスクDPM02YM交換用ろ過材 TRUSCO溶接用マスクDPM02YM交換用ろ過材TRUSCO
1,598税込1,758
1組(2個)
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。トラスコ品番396-3941適合機種DPM-02YM材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維区分国家検定RL2粒子捕集効率(%)96.0以上
防じんマスク DR70SDC2 重松製作所防じんマスク DR70SDC2重松製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
ろ過材C2フィルタ 重松製作所ろ過材C2フィルタ重松製作所
499税込549
1個
欠品中
撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。トラスコ品番117-0045適合機種DR28C2、DR28SC2材質ガラス繊維 他区分RL2粒子捕集効率(%)96
取替え式防じんマスク DR28SU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K重松製作所(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から40日以内出荷
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS) 興研取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1181R-03型(サイズS)興研
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ吸気抵抗が低い37Pa 長時間の作業に向くダブルタイプ
用途防じん仕様低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用適合フィルタ・オプション(LAS52型、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型 興研取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005RRX-05型興研
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能フィットチェッカー内蔵4点式しめひも
用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能、フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、KBCフィルタ1005用、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズM区分RL2質量(g)168以下吸気抵抗(Pa)73以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10