カテゴリ

  • テープ(23)
    • 両面テープ(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 事務用品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 12(16)
  • 13(10)
  • 15(39)
  • 18(13)
  • 19(25)
  • 20(38)
  • 24(16)
  • 25(48)
  • 30(35)
  • 38(18)
  • 40(24)
  • 48(13)
  • 50(69)
  • 60(18)
  • 75(22)
  • 100(41)
  • 150(21)
  • 200(15)
  • 300(25)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(5)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 200(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途多用途(6)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途車用(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(3)
  • 強力(4)
  • 手で切れる(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 蓄光反射(2)
  • 超強力(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.085(1)
  • 0.1(2)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.135(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(4)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • その他(1)
基材
  • その他(2)
  • アクリル系(1)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリエステル(4)
  • 布系(9)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・フッ素樹脂・ポリエステル・布系・紙系
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・クリア・グリーン・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(1)
  • セキスイ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(7)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • キングジム(3)
  • TRUSCO(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • 清和産業(1)
  • 共同技研化学(1)
ニトムズ・セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・キングジム・TRUSCO・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日本緑十字社・マクセル・TORAY(東レ)・清和産業・共同技研化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「幅広」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(12巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 多用途高強度建材用

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1巻
    当日出荷
    振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 一般用両面テープ ニトムズ

    一般用両面テープ

    ニトムズ(7件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
    用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに材質不織布主なワークパーツ
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • 激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 凹凸面用

    WAKI(和気産業)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.70821 #25

    寺岡製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
    用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
  • スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセル

    スリオン 紙両面粘着テープ 5460

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
    用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
  • 強粘着両面テープ 清和産業

    強粘着両面テープ

    清和産業
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
    寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 不織布基材両面テープ 共同技研化学

    不織布基材両面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
    用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13質量(g)60主なワークパーツ
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 汎用接着両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    汎用接着両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(80巻)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
    用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    ¥799~税込¥879~
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    ¥779~税込¥857~
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
  • ソーダ 透明マステ キングジム

    ソーダ 透明マステ

    キングジム
    ¥899税込¥989
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
    色柄物
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア内径(Φmm)紙芯:76テープ長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(30巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(90巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(90巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(120巻)
    34日以内出荷
    工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
    用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
腰袋幅広特集
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
"幅広" テープ幅:10mm 【通販モノタロウ】