NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
- 用途
- スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
- 材質
- 基材:フッ素樹脂(PTFE)
- 色
- 白
- 使用温度範囲(℃)
- -100~200
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
全106種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ












