カテゴリ

  • テープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(14)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(11)
  • 25.4(2)
  • 38(2)
  • 48(4)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 1200(1)
  • カスタマイズ商品(6)
テープ長さ(m)
  • 33(2)
  • 50(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.1(1)
基材
  • ポリイミド(1)
  • 布系(1)
ポリイミド・布系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 180」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • 不織布基材両面粘着テープ CT-6348 3M(スリーエム)

    不織布基材両面粘着テープ CT-6348

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(180巻)
    8日以内出荷から83日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系