カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 6(2)
- 9(2)
- 11(1)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(14)
- 20(2)
- 21(2)
- 25(11)
- 25.4(2)
- 38(2)
- 48(4)
- 50(5)
- 100(1)
- 1200(1)
- カスタマイズ商品(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 33(2)
- 50(1)
用途
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.1(1)
基材
- ポリイミド(1)
- 布系(1)
ポリイミド・布系
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
「3m 180」の検索結果

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
不織布基材両面粘着テープ CT-6348
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(180巻)8日以内出荷から83日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系