カテゴリ

  • テープ(12)
    • 両面テープ一般用途用(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 事務用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(7)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチバン(2)
  • 寺岡製作所(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 5(3)
  • 12(3)
  • 15(10)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 60(2)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(7)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 500(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(4)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 1.1(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • 布系(9)
  • 紙系(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 強力(5)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 50(4)
10・18・20・50
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(4)
  • 用途掲示用(1)
固定・仮止め用・塗装・養生用・塩ビ・プラスチック用・多用途・掲示用
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NITTO 5015」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ 一般用 モノタロウ両面テープ 一般用モノタロウ(169件のレビュー)
119税込131
1パック(2巻)ほか
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン(45件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工
56,980税込62,678
1箱(120巻)
6日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工
27,980税込30,778
1箱(120巻)
12日以内出荷
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。材質不織布厚さ(mm)0.12ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(24件のレビュー)
219税込241
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(57件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ