絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 5(2)
- 10(2)
テープ幅(mm)
- 10
- 6(6)
- 12(4)
- 13(9)
- 15(29)
- 18(4)
- 19(45)
- 20(25)
- 25(52)
- 25.4(6)
- 30(13)
- 38(9)
- 40(9)
- 48(16)
- 50(127)
- 75(13)
- 100(45)
- 110(4)
- 150(7)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
用途
多用途(1)
掲示用(1)
粗面用(1)
隙間用(2)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 2(4)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(5)
- 50(1)
基材
- その他(2)
- ゴム系(4)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(3)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
色
クリア(5)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- エスコ(12)
エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ea944」の検索結果

10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個当日出荷接着しにくいシリコンゴムの接着が可能エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
隙間埋メテープ
エスコ¥220税込¥2421巻翌日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5色黒長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
電磁波障害防止テープ
エスコ¥3,340税込¥3,6741巻翌々日出荷極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
10mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631個翌日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-61テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥390~税込¥429~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)
両面テープ[薄型・一般用]
エスコ¥11,000税込¥12,1001箱(30巻)翌日出荷初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:白
隙間埋メテープ
エスコ¥770税込¥8471巻翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05














![両面テープ[薄型・一般用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502549-260624-02.jpg)