カテゴリ
- テープ(8)
- 電子・基板用テープ(6)
- 工業用フィルム(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.0125(2)
- 0.025(3)
- 0.035(1)
- 0.05(3)
- 0.055(1)
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.075(2)
- 0.08(1)
- 0.125(2)
- 0.145(1)
テープ幅(mm)
- 10
- 5(4)
- 6(3)
- 9(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(2)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(7)
- 24(3)
- 25(5)
- 30(7)
- 40(3)
- 50(6)
- 100(4)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(3)
- 耐寒(3)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(2)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(1)
- シリコーン系(5)
用途
塗装・養生用(1)
電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
- 20(4)
- 30(1)
- 33(3)
20・30・33
基材
- その他(3)
- ポリイミド(4)
その他・ポリイミド
色
ブラウン(2)
ブラウン
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東レ・デュポン(2)
- 寺岡製作所(3)
- 3M(スリーエム)(2)
モノタロウ・東レ・デュポン・寺岡製作所・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「kapton」の検索結果

カプトン粘着テープ NO.650S
寺岡製作所(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン(R) ロール品
東レ・デュポン¥3,198~税込¥3,518~1巻翌日出荷ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から9日以内出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ長さ(m)20
カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃