カテゴリ
- テープ(1)
- 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
テープ幅(mm)
- 10
- 12(1)
- 12~24(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(1)
- 24(9)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(3)
- 36(2)
- 40(3)
- 48(3)
- 50(9)
- 1000(3)
- 1100(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- ポリエチレン(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pen」の検索結果

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥349税込¥3841巻(20m)当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4