カテゴリ

  • テープ(1)
    • 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(1)
テープ幅(mm)
  • 10
  • 12(1)
  • 12~24(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 24(9)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(4)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 48(5)
  • 50(10)
  • 140(1)
  • 1000(3)
  • 1100(1)
基材
  • ポリエチレン(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「pen」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25

    寺岡製作所
    349税込384
    1巻(20m)
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
pe袋特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋
  • zen
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
"pen" テープ幅:10mm 【通販モノタロウ】