カテゴリ

  • テープ(11)
    • シールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 6(11)
  • 8(7)
  • 9(8)
  • 9.5(4)
  • 12.7(12)
  • 13(36)
  • 15(11)
  • 15.9(3)
  • 19.1(5)
  • 20(13)
  • 25(30)
  • 25.4(8)
  • 30(13)
  • 40(20)
  • 48(12)
  • 50(21)
  • 60(13)
  • 75(6)
  • 100(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.026(1)
  • 0.12(1)
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 10(1)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(4)
  • ナイロン(2)
  • 布系(1)
  • 銅箔(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐久(2)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途隙間用(2)
  • 用途電気・電子用(1)
隙間用・電気・電子用
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(4)
  • 槌屋(2)
  • イノアック(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ミリオン(1)
  • フカガワ(1)
エスコ・槌屋・イノアック・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・デンカエレクトロン・ミリオン・フカガワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-ru」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間ブラシシール 槌屋

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    長さ(m)10使用温度(℃)100以下
  • 隙間ブラシシール 長巻 槌屋

    隙間ブラシシール 長巻

    槌屋
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
    用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
  • 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ

    10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)

    エスコ
    9,440税込10,384
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LA-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)35毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
  • 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ

    10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)

    エスコ
    9,440税込10,384
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
  • 黒い反射シール 角 WAKI(和気産業)

    黒い反射シール 角

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1袋(3枚)
    当日出荷
    反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
    用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤長さ(mm)50幅(mm)10品番AHW316質量(g)4規格角シールアズワン品番65-1331-51
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    15,980税込17,578
    1箱(10巻×1箱)ほか
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
  • シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤付

    デンカエレクトロン
    3,598税込3,958
    1袋(10m)
    5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
シールテープカテゴリ
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
"si-ru" テープ幅:10mm 【通販モノタロウ】