カテゴリ

  • テープ(7)
    • フッ素樹脂テープ(6)
    • 電子・基板用テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 10(2)
  • 13(10)
  • 15(1)
  • 19(10)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 38(10)
  • 50(13)
  • 75(2)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 600(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(5)
  • 0.15(1)
  • 0.18(3)
  • 0.2(2)
  • 0.23(2)
  • 0.5(1)
特長
  • 絶縁(5)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(3)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • フッ素樹脂(5)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
  • -60~200(3)
  • -60~250(1)
  • -100~260(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 10(7)
10
粘着剤
  • シリコーン系(5)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グレー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 中興化成工業(5)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chukoh」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)中興化成工業
969税込1,066
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
chukoh テープ特集