絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7
- 6(11)
- 8(7)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 10(12)
- 13(36)
- 15(11)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 20(13)
- 25(30)
- 25.4(8)
- 30(13)
- 40(20)
- 48(12)
- 50(21)
- 60(13)
- 75(6)
- 100(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.096(1)
テープ長さ(m)
- 1(9)
- 2(9)
- 10(9)
- 11(9)
- 12(9)
- 13(10)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(9)
- 20(9)
- 21(9)
- 22(9)
- 23(9)
- 24(9)
- 25(9)
- 26(9)
- 27(9)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- ゴム系(9)
- フッ素樹脂(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
用途
隙間用(1)
隙間用
色
イエロー(1)
ブラック(9)
イエロー・ブラック
ブランド
- 岩田製作所(9)
- 旭エンジニアリング(1)
- SUN UP(1)
- ニチアス(1)
岩田製作所・旭エンジニアリング・SUN UP・ニチアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「si-ru」の検索結果

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096色イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
シールテープ 6.5m
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷エアープラグ、ソケットの接続時に!用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。幅(mm)12.7本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20
グラシールガスケットテープ
ニチアス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥729~税込¥802~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS10
岩田製作所¥779~税込¥857~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)色黒高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12H
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-2
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-1
岩田製作所¥779~税込¥857~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30