曜日別特売

シールテープ 6.5m

シールテープ 6.5m - SUN UPシールテープ 6.5m - SUN UP

エアープラグ、ソケットの接続時に!

用途
エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
6.5
本体質量(g)
11
本体サイズ(mm)
L53×W53×H・D20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256997627449
オープン
¥249
¥274(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする