カテゴリ

  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(14)
  • 20(2)
  • 25(11)
  • 25.4(2)
  • 38(2)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 1200(1)
  • カスタマイズ商品(6)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 32.9(1)
  • 33(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 耐熱(3)
  • 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.08(1)
  • 0.8(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリイミド(2)
アクリル系・ポリイミド
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
オレンジ・グレー
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 180」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-043M(スリーエム)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)ポリイミド電気絶縁テープNo.923M(スリーエム)
21,980税込24,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性