カテゴリ

  • テープ(6)
    • 両面テープ(1)
    • 電子・基板用テープ(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(25)
  • 6(1)
  • 10(60)
  • 15(53)
  • 16(1)
  • 18(6)
  • 19(14)
  • 20(60)
  • 24(3)
  • 25(45)
  • 30(36)
  • 38(4)
  • 40(11)
  • 48(1)
  • 50(74)
  • 60(3)
  • 75(11)
  • 100(9)
  • 200(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.038(1)
  • 0.05(4)
  • 0.068(1)
  • 0.16(1)
特長
  • 反射(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(3)
  • 布系(1)
その他・ポリエステル・布系
  • 色シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • 寺岡製作所(6)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から3日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
メタルカラーテープ NO.620 寺岡製作所メタルカラーテープ NO.620寺岡製作所(4件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
メタルカラーのテープです。 缶シール、封緘、装飾、工作などに最適です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。伸び(%)80主な用途多用途引張強度(N/25mm)98.1RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 寺岡製作所カプトン(R)テープ寺岡製作所
3,798税込4,178
1巻
4日以内出荷
絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
teraoka テープ特集