カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 1.3(1)
テープ幅(mm)
- 12
- 6(4)
- 9(4)
- 10(9)
- 13(9)
- 15(23)
- 19(37)
- 20(20)
- 25(44)
- 25.4(5)
- 30(8)
- 35(3)
- 38(9)
- 40(8)
- 48(4)
- 50(92)
- 75(9)
- 100(28)
- 110(4)
- 150(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 20(1)
- 66(1)
- 70(1)
基材
- オレフィン系(2)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(1)
- 塩ビ(1)
オレフィン系・プラスチック・ポリイミド・塩ビ
色
クリア(2)
クリア
ブランド
- エスコ(4)
エスコ
「ea944」の検索結果

封缶用テープ
エスコ¥1,270税込¥1,3971巻当日出荷片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻翌日出荷透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]
エスコ¥24,300税込¥26,7301箱(25巻)翌日出荷用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒







![超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375754-251027-02.jpg)