カテゴリ

  • テープ(3)
    • 電子・基板用テープ(3)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.065(1)
テープ幅(mm)
  • 12
  • 5(3)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 100(3)
特長
  • 耐熱(2)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(2)
用途
  • 用途電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 33(2)
20・33
基材
  • その他(1)
  • ポリイミド(2)
その他・ポリイミド
  • 色ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
寺岡製作所・3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kapton」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
電子・基板用テープカテゴリ