カテゴリ

  • テープ(4)
    • フッ素樹脂テープ(4)
絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業(4)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 30(3)
  • 34(1)
  • 38(4)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.13(3)
  • 0.18(2)
  • 0.23(3)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(3)
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
  • -60~200(3)
200まで・-60~200
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
5・10
用途
  • 用途保護用(1)
保護用
粘着剤
  • シリコーン系(3)
シリコーン系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)中興化成工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻中興化成工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB) (0.1MB)
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv